Silikónový sprej
Silikónový sprej
SPREJ SILIKONOVY 5L
Obj. č. 089322105
EAN 4045989598458
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Plastové časti získajú vysoký lesk a nebudú krehnúť
- Gumené časti sú chránené, nekrehnú, ani neprimŕzajú a nelepia sa
- Impregnované skladacie strechy a krycie plachty
- Antistatický účinok (odpudzuje prach)
- Chráni elektrické kontakty pred vlhkosťou
- Zabezpečuje hladký chod koľajničiek posuvných striech a sedadiel, navíjacích systémov bezpečnostných pásov atď.
- Zabraňuje vŕzganiu a škrípaniu medzi rôznymi materiálmi, napr. kovom a plastom atď.
- Slúži ako montážna pomôcka, napr. pri hadicových spojoch
- Nezanecháva škvrny
Nevhodné na mazanie kovu/kovových konštrukcií.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na nárazníky, ochranné lišty, plastové koľajnice a vodidlá, dvere a tesnenia, manžety a hadice.
Obsah | 5 l |
Obal | Kanister |
Farba | Bezfarebný |
Chemický základ | Minerálny olej |
Hustota / podmienky | 0,74 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -5 do 40 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!