Silikónový sprej Silicone Fluid
Silikónový sprej Silikon-Fluid NSF
SPREJ SILICON FLUID LM 400ML
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obsahuje vysokokoncentrované a vysokokvalitné silikónové oleje.
- Optimálne klzné a mazacie vlastnosti
- Zabraňuje lepeniu a opotrebovaniu
- Eliminuje nepríjemné škrípanie
Mimoriadne vysoký stupeň tepelnej odolnosti od –50 °C do +250 °C
Široký rozsah aplikácií, aj pri vysokých teplotách a na použitie ako separačný prostriedok
Bezfarebný, neodfarbujúci
Dobrá materiálová kompatibilita
Odpudzuje vlhkosť
Chráni napr. gumené časti proti mrazu
NSF H1
Výrobok sa z technických dôvodov môže dostať do kontaktu s potravinami.
Ak sa používa v priestoroch, v ktorých sa spracúvajú alebo skladujú potraviny, môže sa použiť len minimálne množstvo potrebné z technického hľadiska. Ak sa má výrobok použiť ako antikorózna ochrana, musí sa pred opätovným použitím daného zariadenia úplne odstrániť.
Registrácia NSF H1 (č.: 135927), vyhovuje požiadavkám USDA 1998 H1.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.
Hárky údajov(X)
Ako klzný prostriedok a na mazanie všetkých pohyblivých častí strojov, najmä v oblasti spracovania plastov, pri výrobe vozidiel, v potravinárskom, farmaceutickom, polygrafickom a papierenskom priemysle. Používa sa aj na separáciu foriem pri výrobe plastových výrobkov a ako prostriedok na ochranu a ošetrovanie povrchov. Môže sa používať v priestoroch, v ktorých sa spracúvajú alebo skladujú potraviny.
Ošetrovanú plochu najprv vyčistite. Rovnomerne nastriekajte zo vzdialenosti približne 20 cm.
Obsah | 0.4 l |
Farba | Bezfarebný |
Chemický základ | Fyziologicky neškodný syntetický olej |
Hustota / podmienky | 0,785 g/cm³ / Účinná látka, 20°C |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -50 do 250 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!