Silové bočné štikacie kliešte VDE DIN ISO 5749, IEC 60900
Sil. boč. str. klieš. VDE ZEBRA DIN 5749 IEC 60900
KLIESTE BOCNE VDE CR L200MM
ZEBRA
Cena za zvolené balenie





Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na strihanie strunových, tvrdých a mäkkých drôtov
- Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
- Čistý rez s vynaložením malej sily vďaka presne frézovanej reznej čepeli
- Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhú životnosť nástroja a presnosť čepelí pri maximálnom namáhaní
- Ergonomická, pohodlná, protišmyková, 2-zložková rukoväť s manžetou VDE na bezpečnú prácu
- Čepele: presné indukčne kalené čepele
- Povrch: brúsený a pochrómovaný
- Spoj: prekrytý spoj s prikovanou osou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 200 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 8 in |
Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu | 4 mm |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu | 3 mm |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdeného pružinového drôtu | 2.5 mm |
Max. rezný výkon pri priemere mäkkého drôtu | 4.5 mm |
Norma EN | 60900 |
ISO | 5749 |
Materiál rukoväte | polyvinylchlorid |
Povrch | Pochrómované |