Silové bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749
Silové boč. strih. kl. DIN ISO 5749
BOČNÉ KLIEŠTE L 200MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na strihanie strunových, tvrdých a mäkkých drôtov
- Silovo úsporné a čisté strihanie vďaka frézovanému precíznemu ostriu
- Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhodobú životnosť a precízne čepele, a to aj pri maximálnom zaťažení
- Ergonomická a protišmyková 2-zložková pohodlná rukoväť s úzkym profilom objímky pre pohodlnú prácu a optimálny prenos sily
- Indukčne kalené precízne čepele
- Povrch: Celý brúsený a pochrómovaný
- Kĺb: Kĺb s presahom, kované nity
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 200 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 8 in |
Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu | 4,2 mm |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu | 3,0 mm |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdeného pružinového drôtu | 2,5 mm |
Max. rezný výkon pri priemere mäkkého drôtu | 4,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Vyhotovenie kĺbu | Presahový spoj |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |