Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Silové bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749 - KLIESTE BOCNE CVIKACIE L160MM Silové bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749 - KLIESTE BOCNE CVIKACIE L160MM Silové bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749 - KLIESTE BOCNE CVIKACIE L160MM Silové bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749 - KLIESTE BOCNE CVIKACIE L160MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Silové bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749 - KLIESTE BOCNE CVIKACIE L160MM - 1
Silové bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749 - KLIESTE BOCNE CVIKACIE L160MM - 2
Silové bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749 - KLIESTE BOCNE CVIKACIE L160MM - 3
Silové bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749 - KLIESTE BOCNE CVIKACIE L160MM - 4

Silové bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749

Silové boč. strih. kl. DIN ISO 5749
KLIESTE BOCNE CVIKACIE L160MM

Obj. č. 071401 552

EAN 4050642466470

Cena za zvolené balenie
Silové bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749

Obj. č. 071401 552

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na strihanie strunových, tvrdých a mäkkých drôtov
  • Silovo úsporné a čisté strihanie vďaka frézovanému precíznemu ostriu

  • Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhodobú životnosť a precízne čepele, a to aj pri maximálnom zaťažení

  • Ergonomická a protišmyková 2-zložková pohodlná rukoväť s úzkym profilom objímky pre pohodlnú prácu a optimálny prenos sily

  • Indukčne kalené precízne čepele

  • Povrch: Celý brúsený a pochrómovaný

  • Kĺb: Kĺb s presahom, kované nity
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

160 mm

Dĺžka v palcoch (L)

6-1/4 in

Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu

3,4 mm

Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu

2,5 mm

Max. rezný výkon pri priemere tvrdeného pružinového drôtu

2,0 mm

Max. rezný výkon pri priemere mäkkého drôtu

4,0 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Vyhotovenie kĺbu

Presahový spoj

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie