Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Silové bočné strihacie kliešte, obojstranné - BOCNE CVIKACIE KLIESTE NA TVRDE DROTY Silové bočné strihacie kliešte, obojstranné - BOCNE CVIKACIE KLIESTE NA TVRDE DROTY Silové bočné strihacie kliešte, obojstranné - BOCNE CVIKACIE KLIESTE NA TVRDE DROTY Silové bočné strihacie kliešte, obojstranné - BOCNE CVIKACIE KLIESTE NA TVRDE DROTY Silové bočné strihacie kliešte, obojstranné - BOCNE CVIKACIE KLIESTE NA TVRDE DROTY
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/jNi0sslMfZE

Silové bočné strihacie kliešte, obojstranné - BOCNE CVIKACIE KLIESTE NA TVRDE DROTY - 1
Silové bočné strihacie kliešte, obojstranné - BOCNE CVIKACIE KLIESTE NA TVRDE DROTY - 2
Silové bočné strihacie kliešte, obojstranné - BOCNE CVIKACIE KLIESTE NA TVRDE DROTY - 3
Silové bočné strihacie kliešte, obojstranné - BOCNE CVIKACIE KLIESTE NA TVRDE DROTY - 4
Silové bočné strihacie kliešte, obojstranné - BOCNE CVIKACIE KLIESTE NA TVRDE DROTY - 5

Silové bočné strihacie kliešte, obojstranné

Silové boč. štikacie kliešte, prep.
BOCNE CVIKACIE KLIESTE NA TVRDE DROTY

Obj. č. 071401 599

EAN 4053479288222

Cena za zvolené balenie
Silové bočné strihacie kliešte, obojstranné

Obj. č. 071401 599

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

2 nástroje v jednom: Bočné nožnice s prepínateľnými pákovými prevodmi

Dvojnásobná rezná sila


Stlačením tlačidla sily



Veľká kapacita rezania pre hrubšie káble



Zabraňuje tvrdým nárazom pri rezaní, ktoré sa vyskytujú pri bežných bočných nožniciach



Rezné hrany z vysokoakostnej ocele


Pre predĺženú životnosť



Bezpečnejšia práca


Ergonomické 2-zložkové rukoväti s protišmykovým povrchom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

200 mm

Dĺžka v palcoch (L)

8 in

Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu

4,5 mm

Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu

3,5 mm

Max. rezný výkon pri priemere tvrdeného pružinového drôtu

3,0 mm

Max. rezný výkon pri priemere mäkkého drôtu

5,0 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Vyhotovenie kĺbu

Presahový spoj

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie