Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Silové kombinované kliešte DIN ISO 5746

Silové kombinov. kliešte DIN ISO 5746
KOMBINACKY CIERNE/ROT L200MM

Obj. č. 071501 579

EAN 4050382275295

Cena za zvolené balenie
Silové kombinované kliešte DIN ISO 5746

Obj. č. 071501 579

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kliešte s optimalizovanou silou na uchopenie, držanie a strihanie mäkkých až extrémne tvrdých drôtov a káblov
  • Obrovské zníženie sily potrebnej počas rezania vďaka optimálnemu pákovému účinku

  • Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhodobú životnosť a precízne uchopenie a rezanie povrchov

  • Mimoriadne dlhá čepeľ vhodná aj na hrubšie káble

  • Čepele: Dodatočné indukčné kalenie

  • Povrch: Plne leštený povrch ošetrený priehľadným lakom

  • Puzdrá rukovätí: PVC, dvojfarebné

  • Spoj: Kĺb s presahom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

200 mm

Dĺžka v palcoch

8 in

Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu

3,8 mm

Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu

2,7 mm

Max. rezný výkon pri priemere tvrdeného pružinového drôtu

2,2 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie