Silové kombinované kliešte VDE
Silové kombinované kliešte VDE
KOBINOVANE KLISTE-VDE-L200MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN ISO 5746, IEC 60900. Na uchopenie, držanie a strihanie tvrdých a mäkkých drôtov a káblov
- Na prácu s dielmi pod napätím až 1000 V (AC) a až 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
- Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhodobú prevádzkovú životnosť nástroja a presné uchopenie a rezanie povrchov
- Mimoriadne dlhá čepeľ vhodná aj na hrubšie káble
- Jednozložková rukoväť so širokou objímkou VDE pre bezpečnú prácu
- Čepele: indukčne kalené presné čepele
- Úchopový výrez na držanie okrúhlych materiálov
- Celý povrch brúsený a pochrómovaný
- Kĺb: vložený, s pákou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 200 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 8 in |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu | 2,8 mm |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdeného pružinového drôtu | 2,2 mm |
Rezný výkon pri hliníkovom/medenom kábli s priemerom max. | 13 mm |
Norma EN | 60900 |
Materiál rukoväte | 1-zložkový plast |
Povrch | Pochrómovaný |
Materiál | Oceľ |
ISO | 5746 |