Silový bit Flex Phillips Impact Flex
Hrot Impact PZ C 6.3 (1/4)
BIT PZ1 1/4 L29MM
Obj. č. 0614176641
EAN 4052712162114
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokovýkonný hrot pre náročné spoje
Pre skrutkové spoje s obzvlášť vysokým zaťažením
- Ideálny na použitie s tangenciálnymi príklepovými skrutkovačmi
- Zväčšená torzná zóna umožňuje uhol natočenia hrotu viac ako 40° a absorbuje pôsobenie nárazovej energie pri náročných spojoch
Jeden hrot pre ručné aj elektrické nástroje
- Šesťhranné upínanie 1/4“ je vhodné pre väčšinu štandardných držiakov skrutkovačov so skľučovadlami pre hroty, elektrické skrutkovače a akumulátorové skrutkovače.
- Drážky v upínaní zaisťujú bezpečné uchytenie hrotu do náradia
Robustný skrutkovací hrot
- Materiál hrotu predlžuje prevádzkovú životnosť až trojnásobne v porovnaní s bežnými štandardnými hrotmi
- Až dvojnásobná životnosť v porovnaní s inými vysoko výkonnými rázovými hrotmi na trhu
- Dlhodobá použiteľnosť hrotov znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Vysoká úroveň bezpečnosti
- Tvarovaný kryt zabraňuje odletujúcim trieskam, ak sa torzná zóna zlomí
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | PZ1 |
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Dĺžka | 29 mm |