Široká zásuvka OrgaAer
Široká zásuvka OrgaAer, šírka rámu 600 mm
KANCEL.ORGANIZER-BREIT-SFTCL-CIERNA-B600
Obj. č. 0684603102
EAN 4049557965093
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S plne vysúvateľným systémom Nova Pro na plynulý chod
Zmontovaná široká zásuvka vrátane 8 mm dna s čiernou alebo sivou plastovou povrchovou úpravou
Jednoduchá montáž
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Vhodné pre svetlú šírku skrine  | 562 mm  | 
Vhodnosť pre formát DIN  | 1 x DIN A4 (na šírku), 2 x DIN A5 (na šírku)  | 
Minimálna montážna hĺbka  | 320 mm  | 
Použiteľná šírka  | 479 mm  | 
Druh vyťahovania  | Úplné vysunutie  | 
Účinná hĺbka  | 265 mm  | 
Uzatvárací systém  | S mäkkým zatváraním  | 
Nosnosť  | 40 kg  | 
Farba  | Uhľovo čierna, podobná ako RAL 9005  | 
Materiál  | Oceľ/drevo  | 
Povrch  | S práškovou povrchovou úpravou/plast  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!