Široká zásuvka OrgaAer
Široká zásuvka OrgaAer, šírka rámu 800 mm
KANCEL.ORGANIZER-BREIT-SLFCL-STRIEBORNOS
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S plne vysúvateľným systémom Nova Pro na plynulý chod
Zmontovaná široká zásuvka vrátane 8 mm dna s čiernou alebo sivou plastovou povrchovou úpravou
Jednoduchá montáž
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre svetlú šírku korpusu | 762 mm |
Vhodnosť pre formát DIN | 2 x DIN A4 (na šírku), 3 x DIN A5 (na šírku) alebo DIN A4 (na dĺžku) |
Minimálna montážna hĺbka | 390 mm |
Použiteľná šírka | 679 mm |
Druh vyťahovania | Úplné vyťahovanie |
Účinná hĺbka | 330 mm |
Uzatvárací systém | Samozatváranie |
Nosnosť | 60 kg |
Farba | Biely hliník, podobná RAL 9006 |
Materiál | Oceľ/drevo |
Povrch | S práškovou povrchovou úpravou/plast |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!