Široké menčestrové nohavice pre remeselníkov so zvonovými nohavicami
Menč.noh.s dvojr.zap.Trenker, so zvon.
PRAC. NOHAVICE CORD SCHLAG CIERNA VEL.56
Obj. č. M003090056
EAN 4250241967273
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tradičné a extrémne odolné nohavice pre remeselníkov so širokými zvonovými nohavicami. Praktické možnosti pripevnenia puzdier na náradie.
- 2 predné vrecká, vrecko na pravítko, zadné vrecko
- Trojuholníky zo syntetickej kože, lemovanie vreciek z materiálu CORDURA®
- 2 odolné kovové zipsy, švy v rozkroku spevnené páskou
- Priehradky na chrániče kolien certifikované v súlade s normou DIN EN 14404
CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 56 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 50 |
Materiál | 85% bavlna, 15% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 500 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Konfekčná veľkosť UK | 40 |