Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Široké menčestrové nohavice pre remeselníkov so zvonovými nohavicami

Menč.noh.s dvojr.zap.Trenker, so zvon.
PRAC. NOHAVICE CORD SCHLAG CIERNA VEL.58

Obj. č. M003090058

EAN 4250241967280

Cena za zvolené balenie
Široké menčestrové nohavice pre remeselníkov so zvonovými nohavicami

Obj. č. M003090058

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tradičné a extrémne odolné nohavice pre remeselníkov so širokými zvonovými nohavicami. Praktické možnosti pripevnenia puzdier na náradie.
  • 2 predné vrecká, vrecko na pravítko, zadné vrecko

  • Trojuholníky zo syntetickej kože, lemovanie vreciek z materiálu CORDURA®

  • 2 odolné kovové zipsy, švy v rozkroku spevnené páskou

  • Priehradky na chrániče kolien certifikované v súlade s normou DIN EN 14404

CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

58

Veľkosť FR / ES / PT / BE

52

Materiál

85% bavlna, 15% polyester

Hmotnosť látky na m2

500 g

Umývateľné pri

40°C

Konfekčná veľkosť UK

42

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie