Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Sivý mäkký vosk súprava - SADA RETUSOVACICH VOSKOV MAKKYCH Sivý mäkký vosk súprava - SADA RETUSOVACICH VOSKOV MAKKYCH
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/VSjtmytVo4Q

Sivý mäkký vosk súprava - SADA RETUSOVACICH VOSKOV MAKKYCH - 1
Sivý mäkký vosk súprava - SADA RETUSOVACICH VOSKOV MAKKYCH - 2

Sivý mäkký vosk súprava

Súprava mäkkých voskov, sivé
SADA RETUSOVACICH VOSKOV MAKKYCH

Obj. č. 0964890420

EAN 4024835772785

Cena za zvolené balenie
Sivý mäkký vosk súprava

Obj. č. 0964890420

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vypĺňanie menších poškodených plôch, ktoré nie sú následne vystavené silnému zaťaženiu, bielou a sivou farbou.

Veľký sortiment farieb


Farby zodpovedajúce širokému spektru rôznych farieb dreva



Farby sa môžu navzájom miešať


Na optimálne prispôsobenie farebného tónu povrchom.



Jednoduchá aplikácia


Rýchle a ľahké tmelenie malých škrabancov, trhlín a otvorených škár.



Cenovo nenáročné opravy


Namiesto výmeny alebo náročnej obnovy celého povrchu.

Upozornenie
  • Vhodná na použitie v interiéri

  • Presne dodržiavajte pokyny na použitie dodané s každou súpravou

  • Upozorňujeme, že drevo má prirodzenú farbu, ktorá závisí od rôznych faktorov

  • (napr. pôvod, presný typ stromu, povrchová úprava atď.). Z tohto dôvodu nie je možné dosiahnuť konečný vzhľad použitím jednej farby vosku.
Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, služby sa poskytujú s podmienkou vylúčenia akejkoľvek zodpovednosti, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou nášho stanoveného a zmluvne dohodnutého rozsahu služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Mimoriadne vhodná na mnohé druhy mäkkého dreva. Na vypĺňanie prasklín v dyhách, pozdĺžnych a priečnych škrabancov, otvorov, priehlbín, malých trhlín a škrabancov a malých otvorených prasklín, ktoré nie sú vystavené veľkému zaťaženiu, ako sú bočné a zadné strany alebo dvere skriniek.

Pokyny

Pomocou plastového hoblíka (obj. č. 089030530) odstráňte časť vosku a pripravte plochu, ktorú chcete ošetriť. Pomocou plastového hoblíka odstráňte nadbytočný vosk. Označte žilkovanie dreva retušovacími materiálmi a obnovte vzor pórov. Nakoniec plochu utesnite pomocou bezfarebného laku. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.

Chemický základ

Mäkký vosk

Farba

Antracitová sivá RAL 7016, Okenná sivá RAL 7040, Sivobiela RAL 9002, Žiarivá sivá RAL 7035, Signálna biela RAL 9003, Biela pravá RAL 9010, Dopravná biela RAL 9016, Krémová RAL 9001, Perlová biela RAL 1013, Achátová sivá RAL 7038

Počet dielov v sortimente/súprave

10 KS

Doba spracovania min.

2 min

Doba spracovania max.

3 min

Bod mäknutia

66 °C

Podmienka pre bod mäknutia

podľa ISO2207

Bod odkvapnutia min.

74 °C

Podmienka pre bod odkvapnutia

podľa DIN51801

Bod vzplanutia min.

80 °C

Rozpustnosť vo vode

Nie

Skladovateľnosť od dátumu výroby

4 Roky

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

Izbová teplota

Obsahuje Sivý mäkký vosk súprava:
1 x
Mäkký vosk

VOSK MAKKY OPRAVNY BIELA CISTA

Popis:
Biela pravá RAL 9010
Na vypĺňanie menších poškodených oblastí, ktoré nie sú vystavené veľkému zaťaženiu.
Množstvo: 1 x
Mäkký vosk
1 x
Mäkký vosk

VOSK MAKKY OPRAVNY BIELA SIGNALNA

Popis:
Signálna biela RAL 9003
Na vypĺňanie menších poškodených oblastí, ktoré nie sú vystavené veľkému zaťaženiu.
Množstvo: 1 x
Mäkký vosk
1 x
Mäkký vosk

VOSK MAKKY OPRAVNY BIELA DOPRAVNA R9016

Popis:
Dopravná biela RAL 9016
Na vypĺňanie menších poškodených oblastí, ktoré nie sú vystavené veľkému zaťaženiu.
Množstvo: 1 x
Mäkký vosk
1 x
Mäkký vosk

VOSK MAKKY OPRAVNY BIELA KREMOVA R9001

Popis:
Krémová RAL 9001
Na vypĺňanie menších poškodených oblastí, ktoré nie sú vystavené veľkému zaťaženiu.
Množstvo: 1 x
Mäkký vosk
1 x
Mäkký vosk

VOSK MAKKY OPRAVNY SEDO BIELA

Popis:
Sivobiela RAL 9002
Na vypĺňanie menších poškodených oblastí, ktoré nie sú vystavené veľkému zaťaženiu.
Množstvo: 1 x
Mäkký vosk
1 x
Mäkký vosk

VOSK MAKKY OPRAVNY BIELA PERLETOVA

Popis:
Perlová biela RAL 1013
Na vypĺňanie menších poškodených oblastí, ktoré nie sú vystavené veľkému zaťaženiu.
Množstvo: 1 x
Mäkký vosk
1 x
Mäkký vosk

VOSK MAKKY OPRAVNY SEDA SVETLA

Popis:
Žiarivá sivá RAL 7035
Na vypĺňanie menších poškodených oblastí, ktoré nie sú vystavené veľkému zaťaženiu.
Množstvo: 1 x
Mäkký vosk
1 x
Mäkký vosk

VOSK MAKKY OPRAVNY SEDA ACHATOVA

Popis:
Achátová sivá RAL 7038
Na vypĺňanie menších poškodených oblastí, ktoré nie sú vystavené veľkému zaťaženiu.
Množstvo: 1 x
Mäkký vosk
1 x
Mäkký vosk

VOSK MAKKY OPRAVNY SEDA OKENNA

Popis:
Okenná sivá RAL 7040
Na vypĺňanie menších poškodených oblastí, ktoré nie sú vystavené veľkému zaťaženiu.
Množstvo: 1 x
1 x
Mäkký vosk

VOSK MAKKY OPRAVNY MODRO SEDA

Popis:
Modrosivá RAL 7031
Na vypĺňanie menších poškodených oblastí, ktoré nie sú vystavené veľkému zaťaženiu.
Množstvo: 1 x
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plastový hoblík

PRIPRAVOK NA SPRACOVANIE VOSKOV

Na nanášanie tmelov, napríklad 2-zložkového tmelu na opravy RSM, tvrdého, mäkkého a retušovacieho vosku.
x 2 ks
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie