Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skladací meter Interný spoj

Skladací meter, interný spoj
MER.TYC-BEZ POTLAC-HO-INNENGLK-TYP1-2M

Obj. č. 0825800000

EAN 4050642474406

Cena za zvolené balenie
Skladací meter Interný spoj

Obj. č. 0825800000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vnútorné závesy

Drevený meter, 2 m


Neohýba sa a pri meraní vždy leží priamo



Interné spoje


Skladací meter, ktorý možno používať ako pravítko, väčšia reklamná plocha



Uhly štandardne vyrazené na druhom spoji


Nevyžaduje sa žiadny ďalší uhlomer

Osvedčenie typu EEC, trieda presnosti III

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Drevo

Farba

Biela

Rozsah merania dĺžky max.

2 m

Dĺžka článkov (bod otáčania)

200 mm

Trieda presnosti

III

Počet článkov

10 KS

Dĺžka (v zloženom stave)xšírka (v zloženom stave)xvýška

220 x 16 x 36 mm

Označenia uhlov na spojoch

90 Stupeň

Materiál kĺbov

Kalená oceľ

Verzia

Vnútorné závesy, So zaisťovacou funkciou pri 90°

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie