Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skladací meter - SKLADACI METER  2M Skladací meter - SKLADACI METER  2M
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skladací meter - SKLADACI METER  2M - 1
Skladací meter - SKLADACI METER  2M - 2

Skladací meter

Skladací meter vystužený skleneným vláknom
SKLADACI METER 2M

Obj. č. 071564 605

EAN 4045727929186

Cena za zvolené balenie
Skladací meter

Obj. č. 071564 605

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitný skladací meter vystužený skleneným vláknom na najnáročnejšie úlohy

Polyamid vystužený skleneným vláknom


Odolný voči poškriabaniu a mimoriadne tuhý, takisto odolný voči vode a chemikáliám



Vrúbkovaná čierna stupnica s 1 mm prírastkami


Žiadne ošuchávanie čísel alebo stupnice



Vyrazené červené desatinné čísla


Ľahko čitateľné



Aretácia kĺbov v polohe 90°



Kĺby s pružinovou tyčou pre rovnomerné napnutie



Možno z neho čítať z obidvoch strán vďaka dozadu prebiehajúcej stupnici



Meradlo vyhovujúce triede presnosti 3 EHS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah merania dĺžky max.

2 m

Dĺžka článkov (bod otáčania)

200 mm

Dĺžka (v zloženom stave)xšírka (v zloženom stave)xvýška

235 x 32 x 15 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie