Skladací pracovný stôl
Skladací pracovný stôl
STOL 1200X700X30MM
Obj. č.
071593 10
EAN 4011231750325
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Drevená doska s uhlovým, robustným rúrkovým železným rámom
Vzhľadom na vysoký stupeň stability
sa vynikajúco hodí aj na prácu so zverákom
Vzhľadom na nízku hmotnosť a malé rozmery
je ideálne vhodný na mobilné používanie, napríklad v zákazníckych servisných vozidlách
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál pracovnej dosky | Drevo |
Farba | Červená |
Dĺžka (v zloženom stave) | 700 mm |
Šírka (v zloženom stave) | 1200 mm |
Výška (zložená) | 150 mm |
Dĺžka (rozložená) | 700 mm |
Šírka (poskladaná) | 1200 mm |
Výška (rozložená) | 810 mm |
Nosnosť | 200 kg |