Skladací vozík
Skladací vozík, oceľový
VOZ.SKLADACI-STHL-720X450MM
Obj. č. 0962400350
EAN 4048539433629
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktická rukoväť na tlačenie sa môže zložiť na základňu a vozík sa môže uložiť tak, aby sa ušetril priestor.
- Kolieska z pevnej gumy v sivomodrej farbe a guľôčkové ložiská
- Galvanizované puzdro
- Otočné kolieska s uzamykacím zariadením v súlade s európskou normou EN 1757-3
- Povrch nakladacieho priestoru z drevenej dosky (MDF) s bukovým vzhľadom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka ložných plôch | 720 mm |
Hĺbka ložných plôch | 450 mm |
Výška rukovätí | 940 mm |
Nosnosť | 150 kg |
Priemer kolies | 125 mm |
Farba | Enciánová modrá RAL 5010 |
Materiál ložnej plochy | MDF |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 15300,000 g |
Šírka | 800 mm |
Hĺbka | 450 mm |