Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skladací vozík

Skladací vozík, oceľový
VOZ.SKLADACI-STHL-900X600MM

Obj. č. 0962400351

EAN 4048539433636

Cena za zvolené balenie
Skladací vozík

Obj. č. 0962400351

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktická rukoväť na tlačenie sa môže zložiť na základňu a vozík sa môže uložiť tak, aby sa ušetril priestor.
  • Kolieska z pevnej gumy v sivomodrej farbe a guľôčkové ložiská

  • Galvanizované puzdro

  • Otočné kolieska s uzamykacím zariadením v súlade s európskou normou EN 1757-3

  • Povrch nakladacieho priestoru z drevenej dosky (MDF) s bukovým vzhľadom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka ložných plôch

900 mm

Hĺbka ložných plôch

600 mm

Výška rukovätí

980 mm

Nosnosť

250 kg

Priemer kolies

160 mm

Farba

Enciánová modrá RAL 5010

Materiál ložnej plochy

MDF

Hmotnosť výrobku (na kus)

23650,000 g

Šírka

980 mm

Hĺbka

600 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie