Skladacia krycia fólia HDPE
Krycia fólia, sklad., s lepiacim pásom
FOLIA MASKOVACIA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
HDPE fólia s lepiacim okrajom
- Skladaná
- Mierne reliéfna
- Nabitá statickou elektrinou
Reliéfny povrch fólie zabraňuje stekaniu náterových farieb.
Statický výboj prilepí fóliu k podkladu.
Páska sa musí odstrániť ihneď po zaschnutí náteru alebo laku, aby sa zaručilo odstránenie bezo zvyškov. Lepiaca páska nie je odolná voči UV žiareniu, a preto nie je vhodná pre vonkajšie aplikácie.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Časovo úsporný a kompaktný koncept zakrývania 2 v 1 možno použiť na dočasnú ochranu dverí, okien, okenných lavíc, radiátorov a nábytku pri maľovaní a stierkovaní.
Odviňte, pripevnite lepiacu pásku, odrežte, rozložte fóliu
Verzia | S plochou krepovou lepiacou páskou |
Nosný materiál lepiacej pásky | Impregnovaný papier |
Nosný materiál fólie | polyetylén |
Základ lepidla | Prírodný kaučuk |
Farba | Transparentná (materiál fólie), Chamois (nosný materiál) |
Šírka (poskladaná) | 266 cm |
Šírka (poskladaná) | 20 cm |
Dĺžka vo zvitku | 20 m |
Hrúbka lepiacej pásky | 14 µm |
Hrúbka fólie | 10 µm |
Lepiaca sila na oceli (na dĺžkovú jednotku) | 2,2 N/cm |
Predĺženie pri pretrhnutí / podmienky | 8 % / v súlade s normou DIN EN 14410 |
Teplota spracovania min./max. | 10 do 40 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | 0 do 50 °C |
Odolnosť proti vlhkosti | Áno |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Doba použitia max. | 2 d |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 12 Mesiac / pri teplote 20°C a vlhkosti 50% |