Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skladacia krycia fólia HDPE

Krycia fólia, sklad., s lepiacim pásom
PROTIPRACHOVA FOLIA 55CMX33M

Obj. č. 0992405055

EAN 4024835253277

Cena za zvolené balenie
Skladacia krycia fólia HDPE

Obj. č. 0992405055

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 60 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Staticky nabitá, vopred zložená krycia fólia s krepovou maskovacou páskou na dočasnú ochranu dverí, okien, okenných parapetov, radiátorov a nábytku pri maľovaní a stierkovaní.

HDPE fólia s lepiacim okrajom


  • Skladaná

  • Mierne reliéfna

  • Nabitá statickou elektrinou


Reliéfny povrch fólie zabraňuje stekaniu náterových farieb.



Statický výboj prilepí fóliu k podkladu.

Upozornenie

Páska sa musí odstrániť ihneď po zaschnutí náteru alebo laku, aby sa zaručilo odstránenie bezo zvyškov. Lepiaca páska nie je odolná voči UV žiareniu, a preto nie je vhodná pre vonkajšie aplikácie.

Pokyny

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Časovo úsporný a kompaktný koncept zakrývania 2 v 1 možno použiť na dočasnú ochranu dverí, okien, okenných lavíc, radiátorov a nábytku pri maľovaní a stierkovaní.

Pokyny

Odviňte, pripevnite lepiacu pásku, odrežte, rozložte fóliu

Verzia

S plochou krepovou lepiacou páskou

Nosný materiál lepiacej pásky

Impregnovaný papier

Nosný materiál fólie

polyetylén

Základ lepidla

Prírodný kaučuk

Farba

Transparentná (materiál fólie), Chamois (nosný materiál)

Šírka (poskladaná)

55 cm

Šírka (poskladaná)

10 cm

Dĺžka vo zvitku

33 m

Hrúbka lepiacej pásky

140 µm

Hrúbka fólie

10 µm

Lepiaca sila na oceli (na dĺžkovú jednotku)

2,2 N/cm

Predĺženie pri pretrhnutí / podmienky

8 % / v súlade s normou DIN EN 14410

Teplota spracovania min./max.

10 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

0 do 50 °C

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Odolnosť proti UV žiareniu

Nie

Doba použitia max.

2 d

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / pri teplote 20°C a vlhkosti 50%

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie