Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skladacia krycia fólia HDPE UV

Krycia fólia UV sklad., s lep. pásom
PROTIPRACHOVA FOLIA UV-266CMX17M

Obj. č. 0992406266

EAN 4024835253376

Cena za zvolené balenie
Skladacia krycia fólia HDPE UV

Obj. č. 0992406266

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 30 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Staticky nabitá, vopred zložená krycia fólia s tkaninovou krycou páskou odolnou voči UV žiareniu s povrchovou vrstvou z PE na vnútorné a vonkajšie použitie. Poskytuje dočasné ochranu mnohých povrchov pri maliarskych prácach a omietaní.

Odolnosť voči UV žiareniu


Možno odstrániť bez zvyškov do troch týždňov



HDPE fólia s lepiacim okrajom


  • Skladaná

  • Mierne reliéfna

  • Nabitá statickou elektrinou


Vysoko priľnavá na farbu


Farba nebude vďaka embosovanému povrchu stekať.



Dodatočný upevňovací prvok nie je potrebný


Vďaka náboju statickej elektriny fólia priľne k povrchu.



Lepenie je možné aj na mierne znečistenom alebo mierne štruktúrovanom povrchu

Upozornenie
  • Lepiaci okraj nie je vhodný na použitie na skle s povrchovými vrstvami (napr. tónované sklo/samostmievacie sklo).

  • Plastové povrchy so zmäkčovadlami a dusičnanové laky a cenné kovy môžu spôsobovať zanechávanie zvyškov. V týchto prípadoch sa odporúča skúšobná aplikácia na 48 hodín. Nie je vhodná na pórovité a nasiakavé podklady, napr. pórovitý prírodný kameň, mramor, žula, betón a drevo (nelakované). Na týchto povrchoch sa môže vyskytnúť zmena farby.
Oblasť použitia
Pokyny

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Časovo úsporný a kompaktný systém 2 v 1 možno použiť na dočasnú ochranu mnohých povrchov pri maľovaní a omietaní.

Pokyny

Podklad musí byť suchý a nesmie byť na ňom mazivo ani prach.


Odviňte, pripevnite lepiacu pásku, odrežte, rozložte fóliu

Nosný materiál lepiacej pásky

Tkanina s vrstvou PE

Nosný materiál fólie

polyetylén

Základ lepidla

Prírodný kaučuk

Farba

Modrá (nosný materiál), Transparentná (materiál fólie)

Dĺžka vo zvitku

17 m

Šírka (poskladaná)

266 cm

Hrúbka fólie

10 µm

Hrúbka lepiacej pásky

300 µm

Lepiaca sila na oceli (na dĺžkovú jednotku)

3,5 N/cm

Predĺženie pri pretrhnutí

12 %

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Teplotná odolnosť max.

50 °C

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Odolnosť proti

Počasie

Doba použitia max.

3 Týždne

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / pri teplote 20°C a vlhkosti 50%

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie