Skladacia krycia fólia LDPE
Krycia fólia, UV, skladacia
PROTIPRACHOVA FOLIA UV-160CMX15M
Obj. č. 0992416160
EAN 4024835871624

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolnosť voči UV žiareniu
Možno odstrániť bez zanechania zvyškov až do troch týždňov od aplikácie.
- Lepidlo s dlhotrvajúcimi adhéznymi vlastnosťami s hrubým lepidlom z prírodného kaučuku
- Dobrá odolnosť voči vode a rozpúšťadlám
- Lepenie možné aj na mierne znečistenom alebo mierne štruktúrovanom povrchu
- Lepiaci okraj nie je vhodný na použitie na skle, ako je napr. tónované sklo/samostmievacie sklo.
- Určité plastové povrchy (určité typy PVC) a laky obsahujúce dusičnan celulózy a vzácne kovy môžu spôsobovať zanechávanie zvyškov. V týchto prípadoch sa odporúča skúšobná aplikácia na 48 hodín. Nie je vhodná na pórovité a nasiakavé podklady, ako je napr. pórovitý prírodný kameň, mramor, žula, betón a neošetrené drevo. Na týchto povrchoch sa môže vyskytnúť zmena farby.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Tento časovo úsporný a kompaktný systém 2 v 1 možno používať na dočasnú ochranu rôznych povrchov počas natierania, čistenia omietky a fasády. Produkt taktiež ponúka časovo úspornú alternatívu k bežným celopovrchovým lepiacim ochranným fóliám na ochranu okien v interiéri a exteriéri
Podklad musí byť suchý a nesmie byť na ňom mazivo ani prach.
Odviňte, pripevnite lepiacu pásku, odrežte, rozložte fóliu
Nosný materiál lepiacej pásky | Tkanina s vrstvou PE |
Nosný materiál fólie | polyetylén |
Základ lepidla | Prírodný kaučuk |
Farba | Modrá (nosný materiál), Transparentná (materiál fólie) |
Dĺžka vo zvitku | 15 m |
Šírka (poskladaná) | 160 cm |
Hrúbka fólie | 50 µm |
Hrúbka lepiacej pásky | 350 µm |
Lepiaca sila na oceli (na dĺžkovú jednotku) | 3,5 N/cm |
Predĺženie pri pretrhnutí | 12 % |
Dynamická pevnosť v odlupovaní pri 25mm | 9,5 N |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |
Teplotná odolnosť max. | 50 °C |
Odolnosť proti vlhkosti | Áno |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Odolnosť proti | Počasie |
Doba použitia max. | 3 Týždne |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 12 Mesiac / pri teplote 20°C a vlhkosti 50% |