Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skladacia krycia fólia LDPE - PROTIPRACHOVA FOLIA UV-60CMX15M
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skladacia krycia fólia LDPE - PROTIPRACHOVA FOLIA UV-60CMX15M - 1

Skladacia krycia fólia LDPE

Krycia fólia, UV, skladacia
PROTIPRACHOVA FOLIA UV-60CMX15M

Obj. č. 0992416060

EAN 4024835871600

Cena za zvolené balenie
Skladacia krycia fólia LDPE

Obj. č. 0992416060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 24 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vopred zložená krycia fólia s tkaninovou krycou páskou s povrchovou vrstvou PE odolná voči roztrhnutiu a UV žiareniu na vnútorné a vonkajšie použitie.

Odolnosť voči UV žiareniu


Možno odstrániť bez zanechania zvyškov až do troch týždňov od aplikácie.



  • Lepidlo s dlhotrvajúcimi adhéznymi vlastnosťami s hrubým lepidlom z prírodného kaučuku

  • Dobrá odolnosť voči vode a rozpúšťadlám

  • Lepenie možné aj na mierne znečistenom alebo mierne štruktúrovanom povrchu
Upozornenie
  • Lepiaci okraj nie je vhodný na použitie na skle, ako je napr. tónované sklo/samostmievacie sklo.

  • Určité plastové povrchy (určité typy PVC) a laky obsahujúce dusičnan celulózy a vzácne kovy môžu spôsobovať zanechávanie zvyškov. V týchto prípadoch sa odporúča skúšobná aplikácia na 48 hodín. Nie je vhodná na pórovité a nasiakavé podklady, ako je napr. pórovitý prírodný kameň, mramor, žula, betón a neošetrené drevo. Na týchto povrchoch sa môže vyskytnúť zmena farby.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Tento časovo úsporný a kompaktný systém 2 v 1 možno používať na dočasnú ochranu rôznych povrchov počas natierania, čistenia omietky a fasády. Produkt taktiež ponúka časovo úspornú alternatívu k bežným celopovrchovým lepiacim ochranným fóliám na ochranu okien v interiéri a exteriéri

Pokyny

Podklad musí byť suchý a nesmie byť na ňom mazivo ani prach.


Odviňte, pripevnite lepiacu pásku, odrežte, rozložte fóliu

Nosný materiál lepiacej pásky

Tkanina s vrstvou PE

Nosný materiál fólie

polyetylén

Základ lepidla

Prírodný kaučuk

Farba

Modrá (nosný materiál), Transparentná (materiál fólie)

Dĺžka vo zvitku

15 m

Šírka (poskladaná)

60 cm

Hrúbka fólie

50 µm

Hrúbka lepiacej pásky

350 µm

Lepiaca sila na oceli (na dĺžkovú jednotku)

3,5 N/cm

Predĺženie pri pretrhnutí

12 %

Dynamická pevnosť v odlupovaní pri 25mm

9,5 N

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Teplotná odolnosť max.

50 °C

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Odolnosť proti

Počasie

Doba použitia max.

3 Týždne

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / pri teplote 20°C a vlhkosti 50%

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie