Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skladacia maska FM 3000 V FFP3 NR D

Skladacia maska, FFP3 FM 3000, ventil
OCHRANNA MASKA FM3000 FFP3

Obj. č. 0899110525
EAN 4053479612317

Cena za zvolené balenie
Skladacia maska FM 3000 V FFP3 NR D

Obj. č. 0899110525

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

V praktickom prevedení, ktoré možno zložiť úplne naplocho

Hygienické individuálne balenie



Vďaka výdychovému ventilu sa používateľ pri používaní masky cíti pohodlne



Dokonalá ochrana a pohodlné nosenie vďaka špeciálnemu mäkkému materiálu filtra



Minimálny odpor pri dýchaní



Dokonalé, tesné nasadenie:


  • Nosná svorka pre optimalizované nasadenie

  • Tesniaca chlopňa okolo obvodu

  • Dĺžku popruhu na hlavu je možné nastaviť


Používajte s ochrannými okuliarmi od spoločnosti Würth na zabezpečenie optimálnej ochrany

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Chráni pred nebezpečnými/jedovatými časticami, prachom, pevnými a kvapalnými aerosólmi, hmlou a dymom, ako aj pred karcinogénnymi a rádioaktívnymi látkami, enzýmami a mikroorganizmami (vírusmi, baktériami, hubami) až do 30-násobku hodnoty limitu, napr. pri brúsení a opracúvaní bukového, dubového a tropického dreva, pri obmedzenej práci s azbestom, pri zváraní, pri práci s baktériami, vírusmi, plesňami, spórami a rádioaktívnymi časticami.

Typ filtra

FFP3 NR D

Verzia

S ventilom

Norma EN

149:2001 + A1:2009

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie