Skladacie, posuvné zákl. lešenie
Skladacie pohyblivé základné lešenie
LESENIE SKLADACIE S POJAZDOM
Obj. č. 0962931705
EAN 4053479479705
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kompaktné, ľahké a robustné lešenie s výškou stojana na státie 0,7 m
- Jednoduchá montáž bez nástrojov
- Sklápací záves šetrí čas počas prepravy a uskladnenia
- Flexibilné výšky státia, pretože plošinu možno namontovať v rôznych výškach
- 4 kolieska s uzamykacou brzdou
- Príslušenstvo umožňuje vytvoriť výšku státia až do 1,55 m
Upozornenie
Max. výška státia:
- Základný rám bez príslušenstva: 0,7 m (2. priečka)
- Základný rám s ochranou proti prevráteniu Pro: 1,0 m (3. priečka)
- Základný rám so súpravou teleskopických podpier: 1,0 m (3. priečka)
- Základný rám so súpravou teleskopických podpier a súpravou zábradlia: 1,55 m (5. priečka)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Hliník |
Dĺžka lešenia | 1,7 m |
Šírka lešenia | 0,84 m |
Max. výška lešenia | 1,7 m |
Dĺžka plošiny | 1,50 m |
Šírka plošiny | 0,5 m |
Max. výška plošiny | 0,7 m |
Nosnosť | 150 kg |
Max. počet ľudí | 1 |
Výška postavenia | 0,7 m |
Pracovná výška max. | 2,7 m |
Hmotnosť | 20,5 kg |
Prepravný rozmer | 1,7 x 0,83 x 0,28 m |