Skladané valčekové brúsne rúno
Brúsne rúno, skladací valec
BRUS.VALEC Z RUNA-100/GROB-100X100MM
Obj. č. 0672919100
EAN 4049557435541
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skladané brúsne rúno
Prakticky bez ostrých okrajov, čiarovo zmatnené na všetkých materiáloch
Dvojitá impregnácia
Mimoriadne dlhá životnosť v porovnaní s bežnými hladiacimi valčekmi
Farebné označenie
Jednoduché priradenie štruktúry jemnosti
Obvodová rýchlosť
Závisí od používaného stroja, nie však viac ako 3700 ot./min.
Hárky údajov(X)
Beztieňové zmatnenie, hladenie, leštenie a prispôsobenie „predbežne brúsených“ plechov, dosiahnutie pôsobivých povrchov, čistenie oxidových povlakov a odstránenie nabiehavej farby.
Materiály vhodné na spracovanie: Kovaná oceľ, kujné železo, sivá liatina, uhlíková oceľ, ťahaná oceľ, oceľová pásovina, vstrekovaný zinok, neželezné materiály, Cr-Ni a iná nehrdzavejúca oceľ, drevo
Pri vyšších otáčkach sa hrubšia zrnitosť chová ako jemná zrnitosť a pri nízkych otáčkach sa jemná zrnitosť chová ako drsnejšia.
Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu.
Ak je odvod triesky nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu zrnitosť.
Priemerxšírkaxotvor | 100 x 100 x 19 mm |
Verzia | Hrubý |
Veľkosť mriežky | 100 |
Farba | Červená |
Otáčky max. | 3700 ot/min |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!