Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skladané valčekové brúsne rúno - BRUS.VALEC Z RUNA-180/MITTEL-100X100MM Skladané valčekové brúsne rúno - BRUS.VALEC Z RUNA-180/MITTEL-100X100MM Skladané valčekové brúsne rúno - BRUS.VALEC Z RUNA-180/MITTEL-100X100MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skladané valčekové brúsne rúno - BRUS.VALEC Z RUNA-180/MITTEL-100X100MM - 1
Skladané valčekové brúsne rúno - BRUS.VALEC Z RUNA-180/MITTEL-100X100MM - 2
Skladané valčekové brúsne rúno - BRUS.VALEC Z RUNA-180/MITTEL-100X100MM - 3

Skladané valčekové brúsne rúno

Brúsne rúno, skladací valec
BRUS.VALEC Z RUNA-180/MITTEL-100X100MM

Obj. č. 0672919180

EAN 4049557435558

Cena za zvolené balenie
Skladané valčekové brúsne rúno

Obj. č. 0672919180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hladiaci valec vyrobený zo skladaného brúsneho rúna prakticky bez ostrých krajov na čiarové zmatnenie. S perodrážkou 6 mm a veľkosťou otvoru 19 pre povrchové brúsne stroje a leštiace stroje s upínacím tŕňom.

Skladané brúsne rúno


Prakticky bez ostrých okrajov, čiarovo zmatnené na všetkých materiáloch



Dvojitá impregnácia


Mimoriadne dlhá životnosť v porovnaní s bežnými hladiacimi valčekmi



Farebné označenie


Jednoduché priradenie štruktúry jemnosti



Obvodová rýchlosť


Závisí od používaného stroja, nie však viac ako 3700 ot./min.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Beztieňové zmatnenie, hladenie, leštenie a prispôsobenie „predbežne brúsených“ plechov, dosiahnutie pôsobivých povrchov, čistenie oxidových povlakov a odstránenie nabiehavej farby.


Materiály vhodné na spracovanie: Kovaná oceľ, kujné železo, sivá liatina, uhlíková oceľ, ťahaná oceľ, oceľová pásovina, vstrekovaný zinok, neželezné materiály, Cr-Ni a iná nehrdzavejúca oceľ, drevo

Pokyny

Pri vyšších otáčkach sa hrubšia zrnitosť chová ako jemná zrnitosť a pri nízkych otáčkach sa jemná zrnitosť chová ako drsnejšia.


Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu.


Ak je odvod triesky nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu zrnitosť.

Priemerxšírkaxotvor

100 x 100 x 19 mm

Verzia

Stredné

Veľkosť mriežky

180

Farba

Žltá

Otáčky max.

3700 ot/min

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nerezová oceľová páska

LEPIACA PASKA-100MMX3M

Samolepiaci