Skladovací box W-KLT
BOX ULOZ-WKLT1.0-3215-300X200X150-CIERNY
Obj. č. 1967600480
EAN 4066783961620
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Umožňuje prístup k obsahu pri usporiadaní v stohoch a poskytuje priestorovo úsporný spôsob uloženia kontajnerov
- Odolná voči nárazom a nerozbitná
- Materiál otvoru: ABS
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť | 3215 |
Farba | Čierna |
Dĺžka (L1) | 299 mm |
Dĺžka max. (L2) | 385 mm |
Šírka (B2) | 198 mm |
Výška (H2) | 147 mm |
Vnútorná šírka (B1) | 166 mm |
Vnútorná dĺžka (L3) | 247 mm |
Vnútorná výška (H1) | 115 mm |
Materiál | PP – polypropylén |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!