Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skladovacia krabica

Skladovacia krabica
KRABICA VELKOST 1 SIVA

Obj. č. 0962211015

EAN 4047376184268

Cena za zvolené balenie
Skladovacia krabica

Obj. č. 0962211015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na uskladnenie malých dielov, spotrebných materiálov a hromadných materiálov tak, aby sa dali ľahko nájsť. Ideálna pre dielne, obchodné činnosti a priemysel.
  • Odolná voči bežným mazivám a olejom

  • Odolné voči teplotám od -20°C do + +90°C

  • Odolná voči nárazom a nerozbitná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť

1

Farba

Sivá

Dĺžka (L1)

489 mm

Šírka (B2)

304 mm

Výška (H2)

185 mm

Vnútorná šírka (B1)

280 mm

Výška (dno stohovacieho okraja)

172 mm

Dĺžka (vnútorné dno) (L3)

425 mm

Materiál

PP – polypropylén

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Priehradka Úložné boxy možno rozdeliť pozdĺžne alebo priečne

PRIECKA DLHA

Úložné boxy možno rozdeliť pozdĺžne alebo priečne
x 5 ks
Priehradka Úložné boxy možno rozdeliť pozdĺžne alebo priečne

PRIECKA KRATKA

Úložné boxy možno rozdeliť pozdĺžne alebo priečne
x 5 ks
Predný poklop

PREDNY PRIKLOP

Skladací kryt označenia na skladovacie boxy veľkosti 1/2/3 na ochranu pred prachom a nečistotami.
x 5 ks
Identifikačný štítok

ETIK-LGRBOX-80X40-LOGO

Zaisťuje lepší prehľad o obsahu skladovacieho boxu
x 280 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie