Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skladovacia krabica

Skladovacia krabica
ULOZNY BOX VELKOST 1 ZLTY

Obj. č. 0962211014

EAN 4047376184237

Cena za zvolené balenie
Skladovacia krabica

Obj. č. 0962211014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na uskladnenie malých dielov, spotrebných materiálov a hromadných materiálov tak, aby sa dali ľahko nájsť. Ideálna pre dielne, obchodné činnosti a priemysel.
  • Odolná voči bežným mazivám a olejom

  • Odolné voči teplotám od -20°C do + +90°C

  • Odolná voči nárazom a nerozbitná
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť

1

Farba

Žltá

Dĺžka (L1)

489 mm

Šírka (B2)

304 mm

Výška (H2)

185 mm

Vnútorná šírka (B1)

280 mm

Výška (dno stohovacieho okraja)

172 mm

Dĺžka (vnútorné dno) (L3)

425 mm

Materiál

PP – polypropylén

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Priehradka Úložné boxy možno rozdeliť pozdĺžne alebo priečne

PRIECKA DLHA

Úložné boxy možno rozdeliť pozdĺžne alebo priečne
x 5 ks
Priehradka Úložné boxy možno rozdeliť pozdĺžne alebo priečne

PRIECKA KRATKA

Úložné boxy možno rozdeliť pozdĺžne alebo priečne
x 5 ks
Predný poklop

PREDNY PRIKLOP

Skladací kryt označenia na skladovacie boxy veľkosti 1/2/3 na ochranu pred prachom a nečistotami.
x 5 ks
Identifikačný štítok

ETIK-LGRBOX-80X40-LOGO

Zaisťuje lepší prehľad o obsahu skladovacieho boxu
x 280 ks