Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skladovacia krabica

Skladovacia krabica
ULOZNY BOX VELKOST 3 ZELENY

Obj. č. 0962211033

EAN 4047376184404

Cena za zvolené balenie
Skladovacia krabica

Obj. č. 0962211033

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na uskladnenie malých dielov, spotrebných materiálov a hromadných materiálov tak, aby sa dali ľahko nájsť. Ideálna pre dielne, obchodné činnosti a priemysel.
  • Odolná voči bežným mazivám a olejom

  • Odolné voči teplotám od -20°C do + +90°C

  • Odolná voči nárazom a nerozbitná
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť

3

Farba

Zelená

Dĺžka (L1)

230 mm

Šírka (B2)

150 mm

Výška (H2)

130 mm

Vnútorná šírka (B1)

130 mm

Výška (dno stohovacieho okraja)

118 mm

Dĺžka (vnútorné dno) (L3)

192 mm

Materiál

PP – polypropylén

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Priehradka Úložné boxy možno rozdeliť pozdĺžne alebo priečne

PRIECKA KRATKA

Úložné boxy možno rozdeliť pozdĺžne alebo priečne
x 10 ks
Predný poklop

STITOK NA SKLADOVY BOX GR-3

Skladací kryt označenia na skladovacie boxy veľkosti 1/2/3 na ochranu pred prachom a nečistotami.
x 10 ks
Veko Pre úložné boxy vo veľkostiach 2/3/4

KRYT NA SKLADOVY BOX VELKOST 3

Na ochranu obzvlášť chúlostivých malých častí pred prachom a nečistotami v krabici
x 10 ks
Identifikačný štítok

ETIK-LGRBOX-80X40-LOGO

Zaisťuje lepší prehľad o obsahu skladovacieho boxu
x 280 ks