Skladovacia krabica
Skladovacia krabica
ULOZNY BOX VELKOST 3 ZLTY
Obj. č. 0962211034
EAN 4047376184411
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uskladnenie malých dielov, spotrebných materiálov a hromadných materiálov tak, aby sa dali ľahko nájsť. Ideálna pre dielne, obchodné činnosti a priemysel.
 
- Odolná voči bežným mazivám a olejom
 - Odolné voči teplotám od -20°C do + +90°C
 - Odolná voči nárazom a nerozbitná
 
Oblasť použitia
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Veľkosť  | 3  | 
Farba  | Žltá  | 
Dĺžka (L1)  | 230 mm  | 
Šírka (B2)  | 150 mm  | 
Výška (H2)  | 130 mm  | 
Vnútorná šírka (B1)  | 130 mm  | 
Výška (dno stohovacieho okraja)  | 118 mm  | 
Dĺžka (vnútorné dno) (L3)  | 192 mm  | 
Materiál  | PP – polypropylén  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!