Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skladovacia krabica

Skladovacia krabica
ULOZNY BOX VELKOST 4 ZELENY

Obj. č. 0962211043

EAN 4047376184473

Cena za zvolené balenie
Skladovacia krabica

Obj. č. 0962211043

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na uskladnenie malých dielov, spotrebných materiálov a hromadných materiálov tak, aby sa dali ľahko nájsť. Ideálna pre dielne, obchodné činnosti a priemysel.
  • Odolná voči bežným mazivám a olejom

  • Odolné voči teplotám od -20°C do + +90°C

  • Odolná voči nárazom a nerozbitná
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť

4

Farba

Zelená

Dĺžka (L1)

161 mm

Šírka (B2)

105 mm

Výška (H2)

75 mm

Vnútorná šírka (B1)

89 mm

Výška (dno stohovacieho okraja)

63 mm

Dĺžka (vnútorné dno) (L3)

137 mm

Materiál

PP – polypropylén

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Priehradka Úložné boxy možno rozdeliť pozdĺžne alebo priečne

SKLADOVY BOX KRATKY

Úložné boxy možno rozdeliť pozdĺžne alebo priečne
x 10 ks
Veko Pre úložné boxy vo veľkostiach 2/3/4

ULOZNY BOX-GR4

Na ochranu obzvlášť chúlostivých malých častí pred prachom a nečistotami v krabici
x 10 ks
Identifikačný štítok

ETIK SKLBOX 80X23LOGO

Zaisťuje lepší prehľad o obsahu skladovacieho boxu
x 480 ks