Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skladovacia krabica

Skladovacia krabica
ULOZNY BOX VELKOST 5 CERVENY

Obj. č. 0962211051

EAN 4047376184558

Cena za zvolené balenie
Skladovacia krabica

Obj. č. 0962211051

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na uskladnenie malých dielov, spotrebných materiálov a hromadných materiálov tak, aby sa dali ľahko nájsť. Ideálna pre dielne, obchodné činnosti a priemysel.
  • Odolná voči bežným mazivám a olejom

  • Odolné voči teplotám od -20°C do + +90°C

  • Odolná voči nárazom a nerozbitná
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť

5

Farba

Červená

Dĺžka (L1)

90 mm

Šírka (B2)

102 mm

Výška (H2)

50 mm

Vnútorná šírka (B1)

88 mm

Výška (dno stohovacieho okraja)

44 mm

Dĺžka (vnútorné dno) (L3)

68 mm

Materiál

PP – polypropylén

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Identifikačný štítok

ETIK SKLBOX 80X23LOGO

Zaisťuje lepší prehľad o obsahu skladovacieho boxu
x 480 ks