Skladovacia krabica
Skladovacia krabica
ULOZNY BOX VELKOST 5 MODRY
Obj. č. 0962211052
EAN 4047376184602
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uskladnenie malých dielov, spotrebných materiálov a hromadných materiálov tak, aby sa dali ľahko nájsť. Ideálna pre dielne, obchodné činnosti a priemysel.
- Odolná voči bežným mazivám a olejom
- Odolné voči teplotám od -20°C do + +90°C
- Odolná voči nárazom a nerozbitná
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť | 5 |
Farba | Modrá |
Dĺžka (L1) | 90 mm |
Šírka (B2) | 102 mm |
Výška (H2) | 50 mm |
Vnútorná šírka (B1) | 88 mm |
Výška (dno stohovacieho okraja) | 44 mm |
Dĺžka (vnútorné dno) (L3) | 68 mm |
Materiál | PP – polypropylén |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!