Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skladový vozík

Rudla
VOZIK-1000X700MM

Obj. č. 0962400301
EAN 4048539433568

Cena za zvolené balenie
Skladový vozík

Obj. č. 0962400301

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S ložnou plochou vyrobenou z drevenej dosky (MDF) s bukovým povrchovým dekorom
  • Oceľová rúrka Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Kolieska s plnými gumovými pneumatikami a valčekovými ložiskami, galvanizované puzdro

  • Riadiace kolieska so zaisťovacím zariadením v súlade s európskou normou EN 1757-3
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

1120 mm

Hĺbka

700 mm

Výška rukovätí

990 mm

Nosnosť

400 kg

Šírka ložných plôch

1000 mm

Hĺbka ložných plôch

700 mm

Výška ložných plôch

270 mm

Materiál ložnej plochy

MDF

Hrúbka steny rúry

1,75 mm

Priemer rúry

26,9 mm

Priemer kolies

200 mm

Materiál kolesa

TPE

Farba

Enciánová modrá RAL 5010

Náhradné diely pre tento produkt:
Pevné koliesko

PRISL.KOLIESKO-PLNOGUM.-125MM

Pre regálové vozíky a skladacie vozíky
x 1 ks
Riadiace koliesko

PRISL.KOLIESKO-PLNOGUM-125MM

S uzamykacím zariadením pre regálové vozíky a skladacie vozíky
x 1 ks
Pevné koliesko

PRISL.KOLIESKO-PLNOGUM.-200MM

Pre regálové vozíky a skladacie vozíky
x 1 ks
Riadiace koliesko

PRISL.KOLIESKO-PLNOGUM-200MM

S uzamykacím zariadením pre regálové vozíky a skladacie vozíky