Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skladový vozík

Rudla
VOZIK-800X500MM

Obj. č. 0962400300
EAN 4048539433513

Cena za zvolené balenie
Skladový vozík

Obj. č. 0962400300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S ložnou plochou vyrobenou z drevenej dosky (MDF) s bukovým povrchovým dekorom
  • Oceľová rúrka Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Kolieska s plnými gumovými pneumatikami a valčekovými ložiskami, galvanizované puzdro

  • Riadiace kolieska so zaisťovacím zariadením v súlade s európskou normou EN 1757-3
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

900 mm

Hĺbka

500 mm

Výška rukovätí

900 mm

Nosnosť

250 kg

Šírka ložných plôch

800 mm

Hĺbka ložných plôch

500 mm

Výška ložných plôch

190 mm

Materiál ložnej plochy

MDF

Hrúbka steny rúry

1,75 mm

Priemer rúry

26,9 mm

Priemer kolies

125 mm

Materiál kolesa

TPE

Farba

Enciánová modrá RAL 5010

Náhradné diely pre tento produkt:
Pevné koliesko

PRISL.KOLIESKO-PLNOGUM.-125MM

Pre regálové vozíky a skladacie vozíky
x 1 ks
Riadiace koliesko

PRISL.KOLIESKO-PLNOGUM-125MM

S uzamykacím zariadením pre regálové vozíky a skladacie vozíky
x 1 ks
Pevné koliesko

PRISL.KOLIESKO-PLNOGUM.-200MM

Pre regálové vozíky a skladacie vozíky
x 1 ks
Riadiace koliesko

PRISL.KOLIESKO-PLNOGUM-200MM

S uzamykacím zariadením pre regálové vozíky a skladacie vozíky