Sklápací vešiak KL 15 S
Sklápací vešiak KL 15 S
VESIAK-KL15S-15KG-(830-1150MM)
Obj. č. 0683699210
EAN 4047376301542
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So zabudovaným olejovým hydraulickým tlmičom, ktorý pomáha pohybu a brzdí pohyb dverí pri ich zatváraní
- Na dodatočnú montáž
- Optimálne využitie priestoru v skrini
- Bezúdržbový
Upozornenie
Rukoväť tyče sklápacieho vešiaka je potrebné smerovať počas celého pohybu. Vyhnite sa nekontrolovanému spusteniu alebo prudkému dvíhaniu tyče na oblečenie.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál telesa | plast |
Povrch krytu | Eloxované |
Farba | Biely hliník RAL 9006 |
Materiál ramena | Oceľ |
Povrch ramena | Pochrómované |
Nosnosť | 15 kg |
Svetlá montážna šírka min. | 830 mm |
Svetlá montážna šírka max. | 1150 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!