Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sklápací vešiak KL A 10

Sklápací vešiak KL 10 A
VESIAK-KL10A-10KG-(830-1150MM)

Obj. č. 0683699206

EAN 4047376301344

Cena za zvolené balenie
Sklápací vešiak KL A 10

Obj. č. 0683699206

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So zabudovaným olejovým hydraulickým tlmičom, ktorý pomáha pohybu a brzdí pohyb dverí pri ich zatváraní
  • Na dodatočnú montáž

  • Optimálne využitie priestoru v skrini

  • Bezúdržbový
Upozornenie

Rukoväť tyče sklápacieho vešiaka je potrebné smerovať počas celého pohybu. Vyhnite sa nekontrolovanému spusteniu alebo prudkému dvíhaniu tyče na oblečenie.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál telesa

plast

Povrch krytu

Lakované

Farba telesa

Biely hliník RAL 9006

Materiál ramena

Hliník

Povrch ramena

eloxované

Farba ramena

Strieborná

Nosnosť

10 kg

Svetlá montážna šírka min.

830 mm

Svetlá montážna šírka max.

1150 mm

Výška

860 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2K)-4X20/16

Na univerzálne použitie pri výrobe nábytku, inštalácii do predajní, inštalácii nástavcov a inštalácii v interiéroch.
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Dištančná doštička pre sklápací vešiak KL 10 A

PLATNA DISTANCNA VESIAK KL10A 20MM

Na obídenie zatvárania dverí