Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sklápacia noha stola

Sklápacia noha stola
STOLOVA NOHA-KLP-HLINIK/VRUB.-D50-(705-7

Obj. č. 0683361022

EAN 4038898980865

Cena za zvolené balenie
Sklápacia noha stola

Obj. č. 0683361022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mechanizmus sklápania pre optimálne využitie úložného priestoru
  • Nastaviteľný rozsah: +30 mm

  • Rýchle a flexibilné nastavenie výšky

  • Nosnosť: 100 kg


Mechanizmus sklápania


  • Nohy stola možno zložiť/rozložiť bez použitia nástrojov

  • Jednoduché rozloženie

  • Ideálne riešenie, ktoré šetrí priestor

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Hliník

Štruktúra povrchu

Ryhovaný

Farba

Strieborná

Forma

Okrúhly

Priemer (Ø)

50 mm

Výška min./max.

705-735 mm

Nastavenie výšky

30 mm

Nosnosť

100 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie