Sklápacia noha stola
Sklápacia noha stola
STOLOVA NOHA-KLP-ST-(CR)-POL-D50-(705-73
Obj. č. 0683361020
EAN 4038898980841
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mechanizmus sklápania pre optimálne využitie úložného priestoru
- Nastaviteľný rozsah: +30 mm
- Rýchle a flexibilné nastavenie výšky
- Nosnosť: 100 kg
Mechanizmus sklápania
- Nohy stola možno zložiť/rozložiť bez použitia nástrojov
- Jednoduché rozloženie
- Ideálne riešenie, ktoré šetrí priestor
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Stupeň lesku | Leštený |
Forma | Okrúhly |
Priemer (Ø) | 50 mm |
Výška min./max. | 705-735 mm |
Nastavenie výšky | 30 mm |
Nosnosť | 100 kg |