Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sklenená kapsula so spojivovou kotvou W-VPZ

Sklenená kartuša kompozitnej kotvy W-VPZ
LEPENA KOTVA V AMPULACH DBL(W-VPZ)-12X95

Obj. č. 5915512095

EAN 4065746787260

Cena za zvolené balenie
Sklenená kapsula so spojivovou kotvou W-VPZ

Obj. č. 5915512095

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Predzostavená kartuša na maltu na kompozitnú kotvu W-VPZ (betón bez alebo s trhlinami). Použitie možné pri veľmi nízkych i vysokých teplotách
  • 2C sklenená kartuša s vinyl esterovým resinom (bez styrénu) a tužidlom

  • Použiteľná po celý rok, dokonca i v mraze alebo teple (teplota betónu: –20 °C až +40 °C)

  • Rýchla a hospodárna inštalácia vďaka preddávkovanej malte

  • Rýchle tuhnutie takmer bez čakania na dosiahnutie plnej nosnosti

  • Čistenie vyvŕtaného otvoru nevyžaduje stlačený vzduch

  • Prácu je možné po vložení kartuše s maltou do vyvŕtaného otvoru prerušiť, pretože chemická reakcia začína až vo chvíli, keď dôjde k vložení kotviacej tyče

  • Vytvrdená kompozitná malta utesní vývrt proti vnikaniu vody

  • Ak je sa vývrt vykonáva vŕtačkou s odsávaním, následné čistenie vyvŕtaného otvoru je možné vynechať (minimalizuje sa zaťaženie prachom)

  • Nezanecháva plastový odpad
Doklad o výkone (Pub)
  • Európske technické posúdenie ETA-21/0168: Upevňovací bod + betón bez a s trhlinami (kotviaca tyč W-VD-A)

  • Test tesnosti pri tlaku vody až 7 bar

  • Protipožiarna odolnosť: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Minimálne časy vytvrdzovania
Teplota betónu Minimálne časy vytvrdzovaniaMinimálny čas vytvrdzovania
-20°C až -16°C17 hodín
-15°C až -11°C7 hodín
-10°C až -6°C4 hodiny
-5 °C až -1 °C3 hodiny
0 °C až +4 °C50 min
+5 °C až +9 °C25 min
+10°C až +19°C15 min
+20 °C až +29 °C6 min
+30 °C až +40 °C6 min
Teplota kartuše -15 °C až +40 °C
  • Európske technické posúdenie ETA-21/0168: Upevňovací bod + betón bez a s trhlinami (kotviaca tyč W-VD-A)

  • Test tesnosti pri tlaku vody až 7 bar

  • Protipožiarna odolnosť: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Kotvenie s európskou technickou certifikáciou do betónu s trhlinami a bez trhlín

  • Kotvu je možné použiť na kotvenie s prevažne statickým zaťažením (napr. vlastná hmotnosť, armatúry, skladovaný materiál) alebo kvázi-statickým zaťažením

  • Vhodné na upevnenie kovových konštrukcií, kovových profilov, podpier, drevených konštrukcií, zábradlia, schodov atď.
Pokyny

Kotviaca tyč je nastavená do rotačného nárazu sa obe zložky malty miešajú rotačným pohybom


  • Vyvŕtaný otvor minimálne dvakrát úplne vyfúkajte zo spodnej časti pomocou vyfukovacieho zariadenia alebo stlačeného vzduchu

  • Vykefujte vývrt dvakrát pomocou čistiacej kefy WIT-RMB

  • Vyvŕtaný otvor minimálne dvakrát úplne vyfúkajte zo spodnej časti pomocou vyfukovacieho zariadenia alebo stlačeného vzduchu

  • Vývrt je možné vytvoriť pomocou sacej vŕtačky, v takom prípade je možné čistenie vyvŕtaného otvoru vynechať

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

110 mm

Vhodnosť pre kotviacu tyč

M12, M8 vnút. záv.

Menovitý priemer vrtáka (d0)

14 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

110 mm

Vhodný priemer čistiacej kefy

14 mm

Schválenie

ETA-21/0168

Teplota spracovania min./max.

-15 do +40 °C

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

40 Nm

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

36 Mesiac / Skladovanie v chlade a suchu, 5°C až 25°C

Minimálna hrúbka stavebného prvku (h min)

140 mm

Osová vzdialenosť min. (s min)

60 mm

Osová vzdialenosť (s cr, N)

330 mm

Vzdialenosť od kraja min. (c min)

45 mm

Vzdialenosť od kraja (c cr,N)

165 mm

Popraskaný a nepopraskaný betón: Výkonnostné údaje, samostatná kotva bez vplyvu vzdialenosti od okraja (c ≥ 10 hef)
Teplotný rozsah: 24 °C1)/40 °C2) (teplotné rozsahy 50 °C/80 °C, viď ETA-21/0168)
Základný materiál: Suchý a mokrý betón
Pevnosť betónu v tlaku: C20/25
Čistenie vŕtaného otvoru: 2X vyfúknuť/2x vykefovať/2x vyfúknuť alebo použiť vŕtací bit pre odstránenie prachu
Priemer kotvy M8 M10 M12 M16 M20
Účinná hĺbka ukotvenia hef [mm] 80 90 110 125 170
Popraskaný betón
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu3),
(samostatná kotva bez vplyvu vzdialenosti od okraja a bez hustej výstuže)
Pozinkovaná oceľ, 5,8 Nadm [kN] 4,0 7,3 11,5 18,7 31,7
Pozinkovaná oceľ, 8,8 Nadm [kN] 4,0 7,3 11,5 18,7 31,7
Nehrdzavejúca oceľ A4 a HCR Nadm [kN] 4,0 7,3 11,5 18,7 31,7
Prípustné zaťaženie na šmyk3
(samostatná kotva bez vplyvu vzdialenosti od okraja a bez hustej výstuže)
Pozinkovaná oceľ, 5,8 Vadm [kN] 6,3 9,7 14,3 26,9 41,7
Pozinkovaná oceľ, 8,8 Nadm [kN] 8,6 13,1 19,4 35,9 56,0
Nehrdzavejúca oceľ A4 a HCR Vadm [kN] 6,0 9,2 13,7 25,2 39,4
Nepopraskaný betón
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu3),
(samostatná kotva bez vplyvu vzdialenosti od okraja a bez hustej výstuže)
Pozinkovaná oceľ, 5,8 Nadm [kN] 8,0 13,8 20,0 28,0 44,4
Pozinkovaná oceľ, 8.8 Nadm [kN] 8,0 14,6 21,4 28,0 44,4
Nehrdzavejúca oceľ A4 a HCR Nadm [kN] 8,0 14,6 21,4 28,0 44,4
Prípustné zaťaženie na šmyk3
(samostatná kotva bez vplyvu vzdialenosti od okraja a bez hustej výstuže)
Pozinkovaná oceľ, 5,8 Vadm [kN] 6,3 9,7 14,3 26,9 41,7
Pozinkovaná oceľ, 8,8 Nadm [kN] 8,6 13,1 19,4 35,9 56,0
Nehrdzavejúca oceľ A4 a HCR Vadm [kN] 6,0 9,2 13,7 25,2 39,4
Montážne údaje
Menovitý vrták ∅ d0 [mm] 10 12 14 18 22
Hĺbka vŕtaného otvoru/účinná hĺbka ukotvenia h0/hef [mm] 80 90 110 125 170
Minimálna vzdialenosť od okraja1) cmin [mm] 40 45 45 50 55
Minimálna osová vzdialenosť2) smin [mm] 40 50 60 75 90
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 110 120 140 160 220
Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku df ≤ [mm] 9 12 14 18 22
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst ≤ [Nm] 10 20 40 80 150
Šírka matice medzi plochými stenami AF [mm] 13 17 19 24 30
Šírka kotviacej tyče naprieč plochami AF [mm] 5 6 8 12 14
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie