Sklenená kapsula so spojivovou kotvou W-VPZ
Sklenená kartuša kompozitnej kotvy W-VPZ
LEPENA KOTVA V AMPULACH DBL-(W-VPZ)-8X85
Obj. č. 5915508085
EAN 4065746787246
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 2C sklenená kartuša s vinyl esterovým resinom (bez styrénu) a tužidlom
- Použiteľná po celý rok, dokonca i v mraze alebo teple (teplota betónu: –20 °C až +40 °C)
- Rýchla a hospodárna inštalácia vďaka preddávkovanej malte
- Rýchle tuhnutie takmer bez čakania na dosiahnutie plnej nosnosti
- Čistenie vyvŕtaného otvoru nevyžaduje stlačený vzduch
- Prácu je možné po vložení kartuše s maltou do vyvŕtaného otvoru prerušiť, pretože chemická reakcia začína až vo chvíli, keď dôjde k vložení kotviacej tyče
- Vytvrdená kompozitná malta utesní vývrt proti vnikaniu vody
- Ak je sa vývrt vykonáva vŕtačkou s odsávaním, následné čistenie vyvŕtaného otvoru je možné vynechať (minimalizuje sa zaťaženie prachom)
- Nezanecháva plastový odpad
- Európske technické posúdenie ETA-21/0168: Upevňovací bod + betón bez a s trhlinami (kotviaca tyč W-VD-A)
- Test tesnosti pri tlaku vody až 7 bar
- Protipožiarna odolnosť: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
| Minimálne časy vytvrdzovania | |
| Teplota betónu Minimálne časy vytvrdzovania | Minimálny čas vytvrdzovania |
| -20°C až -16°C | 17 hodín |
| -15°C až -11°C | 7 hodín |
| -10°C až -6°C | 4 hodiny |
| -5 °C až -1 °C | 3 hodiny |
| 0 °C až +4 °C | 50 min |
| +5 °C až +9 °C | 25 min |
| +10°C až +19°C | 15 min |
| +20 °C až +29 °C | 6 min |
| +30 °C až +40 °C | 6 min |
| Teplota kartuše | -15 °C až +40 °C |
- Európske technické posúdenie ETA-21/0168: Upevňovací bod + betón bez a s trhlinami (kotviaca tyč W-VD-A)
- Test tesnosti pri tlaku vody až 7 bar
- Protipožiarna odolnosť: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Hárky údajov(X)
- Kotvenie s európskou technickou certifikáciou do betónu s trhlinami a bez trhlín
- Kotvu je možné použiť na kotvenie s prevažne statickým zaťažením (napr. vlastná hmotnosť, armatúry, skladovaný materiál) alebo kvázi-statickým zaťažením
- Vhodné na upevnenie kovových konštrukcií, kovových profilov, podpier, drevených konštrukcií, zábradlia, schodov atď.
Kotviaca tyč je nastavená do rotačného nárazu sa obe zložky malty miešajú rotačným pohybom
- Vyvŕtaný otvor minimálne dvakrát úplne vyfúkajte zo spodnej časti pomocou vyfukovacieho zariadenia alebo stlačeného vzduchu
- Vykefujte vývrt dvakrát pomocou čistiacej kefy WIT-RMB
- Vyvŕtaný otvor minimálne dvakrát úplne vyfúkajte zo spodnej časti pomocou vyfukovacieho zariadenia alebo stlačeného vzduchu
- Vývrt je možné vytvoriť pomocou sacej vŕtačky, v takom prípade je možné čistenie vyvŕtaného otvoru vynechať
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 80 mm |
Vhodnosť pre kotviacu tyč | M8 |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 10 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 80 mm |
Vhodný priemer čistiacej kefy | 10 mm |
Schválenie | ETA-21/0168 |
Teplota spracovania min./max. | -15 do +40 °C |
Doťahovací moment pri kotvení (T inst) | 10 Nm |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 36 Mesiac / Skladovanie v chlade a suchu, 5°C až 25°C |
Minimálna hrúbka stavebného prvku (h min) | 110 mm |
Osová vzdialenosť min. (s min) | 40 mm |
Osová vzdialenosť (s cr, N) | 240 mm |
Vzdialenosť od kraja min. (c min) | 40 mm |
Vzdialenosť od kraja (c cr,N) | 120 mm |
| Popraskaný a nepopraskaný betón: Výkonnostné údaje, samostatná kotva bez vplyvu vzdialenosti od okraja (c ≥ 10 hef) | |||||||
| Teplotný rozsah: 24 °C1)/40 °C2) (teplotné rozsahy 50 °C/80 °C, viď ETA-21/0168) Základný materiál: Suchý a mokrý betón Pevnosť betónu v tlaku: C20/25 Čistenie vŕtaného otvoru: 2X vyfúknuť/2x vykefovať/2x vyfúknuť alebo použiť vŕtací bit pre odstránenie prachu | |||||||
| Priemer kotvy | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
| Účinná hĺbka ukotvenia | hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | |
| Popraskaný betón | |||||||
| Prípustné stredové zaťaženie v ťahu3), (samostatná kotva bez vplyvu vzdialenosti od okraja a bez hustej výstuže) | Pozinkovaná oceľ, 5,8 | Nadm [kN] | 4,0 | 7,3 | 11,5 | 18,7 | 31,7 |
| Pozinkovaná oceľ, 8,8 | Nadm [kN] | 4,0 | 7,3 | 11,5 | 18,7 | 31,7 | |
| Nehrdzavejúca oceľ A4 a HCR | Nadm [kN] | 4,0 | 7,3 | 11,5 | 18,7 | 31,7 | |
| Prípustné zaťaženie na šmyk3 (samostatná kotva bez vplyvu vzdialenosti od okraja a bez hustej výstuže) | Pozinkovaná oceľ, 5,8 | Vadm [kN] | 6,3 | 9,7 | 14,3 | 26,9 | 41,7 |
| Pozinkovaná oceľ, 8,8 | Nadm [kN] | 8,6 | 13,1 | 19,4 | 35,9 | 56,0 | |
| Nehrdzavejúca oceľ A4 a HCR | Vadm [kN] | 6,0 | 9,2 | 13,7 | 25,2 | 39,4 | |
| Nepopraskaný betón | |||||||
| Prípustné stredové zaťaženie v ťahu3), (samostatná kotva bez vplyvu vzdialenosti od okraja a bez hustej výstuže) | Pozinkovaná oceľ, 5,8 | Nadm [kN] | 8,0 | 13,8 | 20,0 | 28,0 | 44,4 |
| Pozinkovaná oceľ, 8.8 | Nadm [kN] | 8,0 | 14,6 | 21,4 | 28,0 | 44,4 | |
| Nehrdzavejúca oceľ A4 a HCR | Nadm [kN] | 8,0 | 14,6 | 21,4 | 28,0 | 44,4 | |
| Prípustné zaťaženie na šmyk3 (samostatná kotva bez vplyvu vzdialenosti od okraja a bez hustej výstuže) | Pozinkovaná oceľ, 5,8 | Vadm [kN] | 6,3 | 9,7 | 14,3 | 26,9 | 41,7 |
| Pozinkovaná oceľ, 8,8 | Nadm [kN] | 8,6 | 13,1 | 19,4 | 35,9 | 56,0 | |
| Nehrdzavejúca oceľ A4 a HCR | Vadm [kN] | 6,0 | 9,2 | 13,7 | 25,2 | 39,4 | |
| 1) Maximálna dlhodobá teplota 2) Maximálna krátkodobá teplota 3) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v rámci schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Časť „nepretržitého zaťaženia“ v ťahovom zaťažení (vrátane konštantných zaťažení a konštantných častí premenlivých zaťažení) je menšia ako 60 % z celkového zaťaženia v ťahu. Ďalšie informácie o kombinácia ťahových a šmykových zaťažení, o vplyve vzdialenosti od okraja a skupiny kotiev sú uvedené v norme EN 1992-4. | |||||||
| Montážne údaje | ||||||
| Menovitý vrták ∅ | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| Hĺbka vŕtaného otvoru/účinná hĺbka ukotvenia | h0/hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja1) | cmin [mm] | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Minimálna osová vzdialenosť2) | smin [mm] | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 |
| Minimálna hrúbka prvku | hmin [mm] | 110 | 120 | 140 | 160 | 220 |
| Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| Uťahovací moment pri inštalácii kotvy | Tinst ≤ [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 |
| Šírka matice medzi plochými stenami | AF [mm] | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
| Šírka kotviacej tyče naprieč plochami | AF [mm] | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 |
| 1) Ak sa nesplnia požiadavky na charakteristickú vzdialenosť od okraja, maximálna nosnosť sa zníži. Najmenšia možná vzdialenosť od okraja je cmin 2) Ak sa nesplnia požiadavky na charakteristickú osovú vzdialenosť, maximálna zaťažiteľnosť sa zníži. Najmenšia možná osová vzdialenosť je smin | ||||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!