Sklo pre ochranné panoramatické okuliare Andromeda
Náh. sklo pre och.pan. okul.Andromeda
NAHRADNE SKLO OKULIARI
ANDROMEDA
Obj. č.
0899102111
EAN 4045727363270
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Polykarbonátové sklo s vysokou nárazuvzdornosťou
100 % ochrana proti UV žiareniu až do 400 nm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba ochranných skiel | Číra |
Materiál ochranných skiel | Polykarbonát |
Ochrana proti UV žiareniu | 400nm |
Norma EN | 166 |
Mechanická pevnosť | B (120m/s) |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!