Sklopná kotva W-KDH
Sklopná kotva W-KDH
KOTVA FIXACNA W-KDH
Obj. č. 0904762
EAN 4011231849937
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S podložkou, maticou a hákom, pozinkovaná oceľ. Na sekundárne upevnenie v dutých stenách, dutých stropoch a v rôznych sendvičových panelových prvkoch
- S veľkou a variabilnou použiteľnou dĺžkou
- Plne predmontovaná
- Sklopná kotva sa sama zaistí v podklade
- Otočná závitová tyč umožňuje individuálne nastavenie každého bodu upevnenia, napr. pri vytváraní sklonu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na upevnenie v dutých stenách, dutých stropoch, podhľadových stropoch a v rôznych sendvičových panelových prvkoch
- Maximálne bodové zaťaženie na stropoch z lichobežníkových kovových plechov pre potrubia = 0,8 kN/ďalšie pripevnenia = 1,0 kN
Priemer hmoždinky | 6 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 130 mm |
Priemer otvoru v stavebnom prvku (d Bau) | 7 mm |
Verzia | S podložkou, maticou a hákom |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 17 mm |
Priemer závitu (d Gew) | 6 mm |
Max. výška upevnenia v oceli (d a) | 60 mm |
Materiál | Oceľ |
Minimálna hĺbka dutiny (h) | 75 mm |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
| Technické údaje | |||||
| Priemer kotvy [mm] | M5 | M6 | M8 | ||
| Hodnoty zlomu kotvy | Do úvahy sa neberie charakteristika nosnosti povrchu | FBreakage [kN] | 51) | 6,31) | 131) |
| Pre typ W-KDH 0.8, hák sa ohýba smerom hore | Pre typ W-KDH 1.0, hák sa ohýba smerom hore | Pre typ W-KDH 2.2, hák sa ohýba smerom hore | |||
| 1) Zlomenie závitovej tyče alebo poškodenie sklápacieho prvku | |||||
| Charakteristické hodnoty | ||||
| ∅ závitu | dthr. [mm] | M5 | M6 | M8 |
| Menovitý ∅ vrtáka | ddrl. [mm] | 15 | 17 | 20 |
| ∅ otvoru v komponente | dcon [mm] | 6 | 7 | 9 |
| Minimálna hĺbka dutiny | h [mm] | 70 | 75 | 75 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!