Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Sklopná kotva W-KDH - KOTVA FIXACNA W-KDH
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Sklopná kotva W-KDH - KOTVA FIXACNA W-KDH - 1

Sklopná kotva W-KDH

Sklopná kotva W-KDH
KOTVA FIXACNA W-KDH

Obj. č. 0904782

EAN 4011231849968

Cena za zvolené balenie
Sklopná kotva W-KDH

Obj. č. 0904782

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S podložkou, maticou a hákom, pozinkovaná oceľ. Na sekundárne upevnenie v dutých stenách, dutých stropoch a v rôznych sendvičových panelových prvkoch
  • S veľkou a variabilnou použiteľnou dĺžkou

  • Plne predmontovaná

  • Sklopná kotva sa sama zaistí v podklade

  • Otočná závitová tyč umožňuje individuálne nastavenie každého bodu upevnenia, napr. pri vytváraní sklonu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na upevnenie v dutých stenách, dutých stropoch, podhľadových stropoch a v rôznych sendvičových panelových prvkoch

  • Maximálne bodové zaťaženie na stropoch z lichobežníkových kovových plechov pre potrubia = 0,8 kN/ďalšie pripevnenia = 1,0 kN

Priemer hmoždinky

8 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

130 mm

Priemer otvoru v stavebnom prvku (d Bau)

9 mm

Verzia

S podložkou, maticou a hákom

Menovitý priemer vrtáka (d0)

20 mm

Priemer závitu (d Gew)

8 mm

Max. výška upevnenia v oceli (d a)

55 mm

Materiál

Oceľ

Minimálna hĺbka dutiny (h)

75 mm

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Technické údaje
Priemer kotvy [mm] M5 M6 M8
Hodnoty zlomu
kotvy
Do úvahy sa neberie charakteristika nosnosti povrchu FBreakage [kN] 51) 6,31) 131)
Pre typ W-KDH 0.8, hák sa ohýba smerom hore Pre typ W-KDH 1.0, hák sa ohýba smerom hore Pre typ W-KDH 2.2, hák sa ohýba smerom hore
Charakteristické hodnoty
∅ závitu dthr. [mm] M5 M6 M8
Menovitý ∅ vrtáka ddrl. [mm] 15 17 20
∅ otvoru v komponente dcon [mm] 6 7 9
Minimálna hĺbka dutiny h [mm] 70 75 75
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

VRTAK VIACUCELOVY-MFDS-D16-L600WL500MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

VRTAK VIACUCELOVY-MFDS-D18-L600-WL500MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

VRTAK VIACUCELOVY-MFDS-D20-L600-WL500MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D16-L260-WL200MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI MFDS PLUS D18 L260 PL200

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D20-L260-WL200MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie