Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skľučovadlo na vrtáky s ozubeným vencom

Skľučovadlo na vrtáky s ozubeným vencom
UPINACIA HLAVA VRTAKA

Obj. č. 0692212132

EAN 4024835154482

Cena za zvolené balenie
Skľučovadlo na vrtáky s ozubeným vencom

Obj. č. 0692212132

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodné na univerzálne použitie
Upozornenie

Upínanie nie je na všetkých skľučovadlách na vrtáky označené.



Kvôli bezpečnosti preto musíte odmerať vreteno skľučovadla na vrtáky:


  • 1/2" = 12,7 mm

  • 3/8" = 9,5 mm

  • 5/8" - 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ skľučovadla

Skľučovadlo s ozubeným vencom

Upnutie skľučovadlom

1/2“x20 UNF

Rozsah upnutia skľučovadla min./max.

1-13 mm

Vhodnosť pre chod doľava

Áno

Odolnosť proti nárazom

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kľúč skľučovadla na vrtáky

KLUC NA UPINACIU HLAVU

na bezpečné upevnenie a uvoľnenie upínacieho skľučovadla