Skoba
Skoba
KLINAC HAKOVY (A2K) 3,1X70MM
Obj. č. 047845 317
EAN 4024835296977
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na inštaláciu flexibilných elektrických inštalačných rúrok do drážok v murive
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemerxdĺžka (Ø d x L) | 3,1 x 70 mm |
Dĺžka ramena | 18 mm |
Pevnosť v ťahu min./max. | 650-850 N/mm² |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!