Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skoba so závitom bez goliera

Pozinkovaná oceľ, metrický závit
HAK SKRUTKOVACI M4X50

Obj. č. 023474 50
EAN 4011231289733

Cena za zvolené balenie
Skoba so závitom bez goliera

Obj. č. 023474 50

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bez goliera. Modrá galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

50 mm

Vnútorný priemer háka (d2)

16 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

25 mm

Priemer drieku

3,5 mm

Výška

16 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Max. nosnosť

9 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie